Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escobillas limpiaparabrisas para automóviles Escobilla Multi

Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi
PLUMILLA FLATBLADE MULTI 700MM 28

Nº de art. 0848034700

EAN 4061975236234

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escobillas limpiaparabrisas para automóviles Escobilla Multi

Nº de art. 0848034700

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

99% universal con 7 adaptadores y ciclo de vida más largo
  • Atractivo diseño compacto y elegante con adaptador múltiple

  • Cobertura de aplicaciones 99% en el mercado para los modelos de vehículos más anchos

  • Claro rendimiento en todas las condiciones climáticas

  • Goma con tecnología avanzada para reducir la fricción y prolongar la durabilidad

  • Tecnología Curvature Bending y diseño de alerón simétrico para un contacto óptimo con el parabrisas a alta velocidad
Aviso
  • Limpie el parabrisas para eliminar todos los residuos y grasa antes de instalar las escobillas nuevas

  • Una vez instalada la nueva escobilla del limpiaparabrisas en el brazo, retire la funda protectora y baje suavemente el brazo sobre el parabrisas
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Escobilla plana de la serie Multi disponible en 13 medidas



Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)


Repuestos de piezas de goma desgastadas respetuosos con el medio ambiente



Fácil de instalar


7 adaptadores cubren 14 tipos de brazo



Caucho de grado A con revestimiento avanzado


Más silencioso durante la conducción

Descripción de tipo

Flatblade Multi

Longitud

700 mm

Longitud en pulgadas

28 in